スピリット・メディカル社
Spirit聴診器 ナーシング
軽くてファンシーなナース聴診器。
アルミ製のライトウェイトモデル。
ダイヤフラムリングとベルリングには患者にひんやり感を与えないノンチル樹脂を採用。
耳金具は折れにくく、耐久性に優れた仕様です。
付属品
ソフトイヤーチップ(小)×1組、セミソフトイヤーチップ×1組、ダイヤフラム(成人用)
材質
(チェストピース・耳金具)アルミ、(チューブ)ポリ塩化ビニル
全長(mm)
780
質量(g)
95
タイプ
ダブル
チューブ径(Φmm)
9
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069SP0006
ダイヤフラム径(Φmm)
47
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1組
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19606098
CK-A601DP
ブラック
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
19606107
CK-A601DP
ダークグリーン
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19606116
CK-A601DP
ダークブルー
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19606125
CK-A601DP
バーガンディー
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19606134
CK-A601DP
ティール
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19606143
CK-A601DP
マゼンタ
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19606152
CK-A601DP
ピンク
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19606168
CK-A601DP
ロイヤルブルー
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19606177
CK-A601DP
ラベンダー
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19606186
CK-A601DP
アクアブルー
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください