松吉医科器械
マイスコナーシングステート
ナース向け聴診器にかわいらしいをプラス。
ダブルヘッドタイプ。ヘッドには抗菌加工のパーツを使用しているので安心です。
柔らかな樹脂製のシーリングイヤーピース採用。
高品質の日本製。
材質
(チェストピース)アルミ、(チューブ)ポリ塩化ビニール、(耳管)真鍮、(イヤーピース)エラストマー
全長(mm)
730
質量(g)
108
タイプ
ダブル
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B2X00021126121
ダイヤフラム径(Φmm)
48
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19606195
MY-NS0010P
ピンク
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19606204
MY-NS0010B
スカイブルー
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください