松吉医科器械
アポロスコープ
ダブルヘッド、外ばね式。
材質
(チェストピース)真鍮、クロームメッキ
全長(mm)
750
質量(g)
115
タイプ
ダブル
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B2X00021121006
ダイヤフラム径(Φmm)
45
松吉医科器械コード
02-3170-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19606213
MY-2045
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください