アトムメディカル
アトムベビーステトスコープ
診断部位により使い分けできる両面式のチェストピース。
ダイヤフラムとベルは、交換が容易なネジ取り付け式です。
イヤーチップは耳にやさしいソフトなシリコン製です。
材質
(チェストピース)ステンレス
全長(mm)
750
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00002Z13005
ダイヤフラム径(Φmm)
26/21
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20414923
27005
ピンク
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20414932
27006
ライトグレー
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください