ケンツメディコ
小児用ダブル聴診器
軽くて扱いやすい、小児用の聴診器です。
ダブルヘッド、内バネ式。
対象
小児用
付属品
ネームタグ
材質
(チェストピース)アルミ、(チューブ)ポリ塩化ビニール、(イヤーピース)ポリプロピレン
全長(mm)
770
質量(g)
95
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B2X00021151001
ダイヤフラム径(Φmm)
36
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20415002
No.151-2
ブラック
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20415018
No.151-2
ピンク
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20415027
No.151-2
スカイブルー
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください