ケンツメディコ
新生児用ダブル聴診器
小さな身体の音を聴くには、小さな聴診器が最適です。
小さな身体にフィットして、しっかり聴きとることができます。
ダブルヘッド、内バネ式。
対象
新生児用
付属品
ネームタグ
材質
(チェストピース)真鍮、(チューブ)ポリ塩化ビニール、(イヤーピース)ポリプロピレン
全長(mm)
740
質量(g)
78
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B2X00021160001
ダイヤフラム径(Φmm)
24
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20415045
No.160-2
ピンク
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20415054
No.160-2
スカイブルー
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20415036
No.160-2
ブラック
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください