曜日別特売

聴診器(小児用)

聴診器(小児用) - 田中産業
(2件のレビュー)

ダブルヘッド、外バネ式。

対象小児用アルミ材質(チェストピース)アルミ全長(mm)750タイプダブル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10062000034ダイヤフラム径(Φmm)35松吉医科器械コード02-3200-00医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20415063MY-2048
3,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20415063
2019-04-30
用途: 小児の胃泡音確認

通常の聴診器とまったく同じように使用出来ます。
耳に入るところが少し痛いですが、一日ずっと使用しているわけでは無いので問題無いです。
ホースが傷みやすいので、ホースのみ販売されていると良いと思いました。

2016-07-09
用途: 小児や痩せた方の肺音聴取
医療・福祉・介護関連業

使いやすく、聞こえやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする