聴診器(新生児用)

聴診器(新生児用) - 田中産業
(1件のレビュー)

ダブルヘッド、外バネ式。

対象新生児用クロム材質(チェストピース)真鍮/クロームメッキ全長(mm)750医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10062000035ダイヤフラム径(Φmm)17松吉医科器械コード02-3205-00医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20415072MY-2049
3,500
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-09-29
用途: ペットの心音確認
卸売・小売業

ようやく、聴診器が、届き早速確認しました。
此れは?一体?何ですか?
形は、聴診器、しかも新生児用?
こんな物で、医療現場で、使われて居るとしたら、世も末です。
全く、心音の一つも、聞こえません。
正に、詐欺商品?こんなもの売って、恥ずかしく無いのでしょうか?
此が、日本の商品?
聴診器???ですか???
玩具を、買ったわけじゃあ無い
です。
余りのインチキ商品に、呆れました!
ゴミ箱行です。騙されました。
残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする