田中産業
聴診器(多目的用)
ダブルヘッド、外バネ式。
付属品
振動板(大・小)、ベル(大・中・小)、イヤーピース(マッシュルーム・半透明)×1組
全長(mm)
700
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10062000036
ダイヤフラム径(Φmm)
37(成人用)、24(小児用)
松吉医科器械コード
02-3215-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20415106
-
¥
9,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください