田中産業
聴診器(二人用)
ダブルヘッド、外バネ式。
材質
(チェストピース)アルミ
全長(mm)
1250
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10062000039
ダイヤフラム径(Φmm)
44
松吉医科器械コード
02-3225-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20415115
MY-2052
¥
8,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください