Spirit ファイバーオトスコープ

Spirit ファイバーオトスコープ - スピリット・メディカル社Spirit ファイバーオトスコープ - スピリット・メディカル社Spirit ファイバーオトスコープ - スピリット・メディカル社Spirit ファイバーオトスコープ - スピリット・メディカル社
(1件のレビュー)

独自のデザインで安定した保持感が得られます。
やさしく鮮明なLEDランプにより正確な観察ができます。
スライド式スイッチを採用し、片手でのON・OFFが容易です。

付属品スペキュラ(2.5mm・4mm)×各10個、収納ケース全長(mm)160質量(g)86電源単3乾電池×2個(付属)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0007医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20416533CK-939ブラック24-3615-00
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
20416542CK-939ゴールド24-3615-01
23,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
20416558CK-939ピンク24-3615-02
23,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
20416567CK-939ブルー24-3615-03
23,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20416558
2020-04-24
用途: 穴の中を見るとき

機能的には問題ないが、
換えの電球の扱いがないのが不満

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする