ウェルチ・アレン
ポケットジュニア検眼・耳鏡セット
より軽量でスタイリッシュな携帯型。
ハイクオリティな品質をより手軽にご使用いただけるモデルです。
単3乾電池2コで使用します。
付属品
単3乾電池×2個、ソフトケース
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000034
松吉医科器械コード
24-2317-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20416637
95001
¥
55,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください