ウェルチ・アレン
ポケット検眼鏡
単3乾電池2コで使用する携帯型モデル。
光量調節可能。
付属品
単3乾電池×2個、ソフトケース
アズワン品番
0-6370-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000033
松吉医科器械コード
02-5732-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20416682
12821
¥
46,900
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください