ナイツ
イヤーチップ(FOスペキュラ)小
寸法(mm)
2.5
適合品番
BXα-12345FO、α-34FO
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00131122001
松吉医科器械コード
02-3432-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1式(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20416716
-
¥
3,630
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください