曜日別特売

ハロゲン検眼鏡

ハロゲン検眼鏡 - ナイツハロゲン検眼鏡 - ナイツ

偏光フィルタを採用し、角膜反射と眼底像の明るさの最も良い状態で観察できます。
補正レンズは-36~+35。

使用電球ハロゲンBX-3V球(L-30)医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
電源
医療機器承認・認証・届出番号
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20416768BXα-13BXα頭部、単2乾電池ハンドル、スペア電球、単2乾電池×2コ、ケース300単2乾電池×2個医療機器届出番号:13B2X0013110750202-3435-00
89,000
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20416777BXα-13ABXα頭部、単3乾電池ハンドル、スペア電球、単3乾電池×2コ、ケース200単3乾電池×2個医療機器届出番号:13B2X0013110750302-3436-00
89,000
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする