曜日別特売

額帯反射鏡

額帯反射鏡 - 田中産業
(1件のレビュー)
ベルト幅(mm)20周長(mm)590医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10062000047鏡面寸法(mm)Φ90松吉医科器械コード23-2197-00医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20416874No.R-10026
3,600
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20416874
2017-02-17
用途: 小さな穴の中のゴミ取り確認に使えそうと思い購入。

発送遅すぎ。8日目安と書いてあるけど、実際は11日後の発送になっていた。商品はまだ届いていないので、使った感想はまだ書けない。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする