Spirit LEDペンライト

Spirit LEDペンライト - Spirit MedicalSpirit LEDペンライト - Spirit MedicalSpirit LEDペンライト - Spirit MedicalSpirit LEDペンライト - Spirit MedicalSpirit LEDペンライト - Spirit MedicalSpirit LEDペンライト - Spirit MedicalSpirit LEDペンライト - Spirit MedicalSpirit LEDペンライト - Spirit Medical
(2件のレビュー)

カラフルな軽量LEDペンライト。
アルミ製で軽く、持ちやすい仕様です。
やさしい黄色系のLEDランプを採用。
デュアル式:ダブル電源(〔1〕スイッチを押している間点灯〔2〕クリップを押すと点灯し、スイッチを押すと消灯)。

寸法(mm)Φ11.5×140質量(g)35光源10000 MCD連続点灯時間12時間(付属の単4乾電池2個使用時)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源
全光束(Lm)
色(本体)
電球の種類
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20416962CK-909単4乾電池×2個(付属)6ブラックLEDアルミ
2,250
2,198
2,418(税込)
当日出荷
20416978CK-909単4乾電池×2個(付属)6レッドLEDアルミ
2,250
2,198
2,418(税込)
当日出荷
20416987CK-909単4乾電池×2個(付属)6シルバーLEDアルミ
2,250
2,198
2,418(税込)
当日出荷
20416996CK-909単4乾電池×2個(付属)6ゴールドLEDアルミ
2,250
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
20417005CK-909単4乾電池×2個(付属)6ピンクLEDアルミ
2,250
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
20417023CK-909単4乾電池×2個(付属)6スカイブルーLEDアルミ
2,250
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
20417032CK-909単4乾電池×2個(付属)6イエローLEDアルミ
2,250
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
20417014CK-909単4乾電池×2個(付属)6ブルーLEDアルミ
2,250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20416962
2022-07-18
用途: 設備メンテナンス
株式会社中島製作所

見た目はいいのですが、ボタンを押しっぱなしでないとライトが点灯しないのは使用するにあたり不便であり、ライトも心もとない。 価格相応なのか。。。

1が参考にしています
対象商品 : 20417014
2017-07-11
用途: 診療
医療・福祉・介護関連業

ほかのもそうですけど、この手のペンライトはすぐに接触が悪くなってチカチカ点滅しますね。LEDの端子を広げたり調節しながら使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする