スピリット・メディカル社
Spirit クーパーペンライト
抗菌性の高い銅製クーパーペンライト。
抗菌性銅合金を採用し、菌の繁殖を抑えます。
やさしい黄色系のLEDランプを採用。
クリップ式:クリップを押している間点灯。
材質
銅ニッケル合金
寸法(mm)
Φ11.5×130
質量(g)
45
電源
単4乾電池×2個(付属)
松吉医科器械コード
24-3617-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20417048
CK-CU907
¥
5,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください