ナイツ
ドクターライト
2枚の集光レンズにより、明るくムラのない照明が得られます。
クリップ式スイッチ。
付属品
スペア電球(L-37)
寸法(mm)
Φ14×130
質量(g)
50
電源
単4乾電池×2個(付属)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00131102201
松吉医科器械コード
02-3415-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20417057
DL
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください