ナイツ
ハロゲンメディコスポット
スポットライトの大きさはリングを回して変えられ、距離15cmで約Φ40~100mmの明るさを照射します。
ハロゲン電球使用。
寸法(mm)
Φ17.5×160
質量(g)
92
電源
単3乾電池×2個(付属)
使用電球
MS-H球(L-64)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00131106701
松吉医科器械コード
02-3400-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20417075
MS-H
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください