曜日別特売

ペンライトアルカプッシュライトLED

ペンライトアルカプッシュライトLED - 三和製作所

ノック式:スイッチをノックすると点灯し、再度ノックすると消灯。

材質アルミ寸法(mm)Φ12×137質量(g)30電源単4乾電池×2個(付属)松吉医科器械コード20-3020-00内容量1個
全7種類を絞り込む
色(本体)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20417224-ブラック
1,960
1,798
1,978(税込)
当日出荷
20417233-ブルー
1,960
1,698
1,868(税込)
当日出荷
20417242-レッド
1,960
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
20417258-ホワイト
1,960
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
20417267-シルバー
1,960
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
20417276-ピンク
1,960
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
20417285-グリーン
1,960
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする