松吉医科器械
マイスコペンライト
ピンク&ブラウンのキュートなペンライト。
クリップ式スイッチを採用。クリップを押している間点灯します。
柔らかい光のニップル電球を使用。
安定した品質の日本製。
寸法(mm)
Φ11.5×128
質量(g)
50
電源
単4乾電池×2個(付属)
使用電球
2.2Vニップル球(0.25A)
松吉医科器械コード
23-7712-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20417294
MY-NS0310
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください