アイワマックコーポレーション
ペンライトアルカプッシュライトLED
(1件のレビュー)
ノック式:スイッチをノックすると点灯し、再度ノックすると消灯。
LEDランプ使用。
寸法(mm)
Φ12×137
質量(g)
30
電源
単4乾電池×2個(付属)
松吉医科器械コード
20-3020-01
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20417416
-
ブラック
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
20417425
-
ブルー
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
20417434
-
レッド
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20417443
-
ホワイト
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20417452
-
シルバー
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
20417468
-
ピンク
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20417477
-
グリーン
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください