曜日別特売

マイスコナースハサミ(袋付)

マイスコナースハサミ(袋付) - 松吉医科器械マイスコナースハサミ(袋付) - 松吉医科器械
(3件のレビュー)

ポケットなどに付けられる便利な伸縮ストラップ付。
刃は粘着テープの糊がつきにくいフッ素加工を施してあります。
グリップや先端部は抗菌加工。

全長(mm)140刃渡り(mm)50付属品収納袋材質(刃材)ステンレス、(ハンドル・先端部)ABS内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20417793MY-NS0330Pピンク
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
20417802MY-NS0330Bブルー
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20417793
2025-09-03
用途: 日常の色んな場面 特に粘着性の有る物
金融・保険業

チタン製となってる しっかりとしたハサミより ナースバサミは本当に使いやすく 粘着性の物でもストレスフリーでカット出来ます

対象商品 : 20417793
2020-08-09
用途: 医療現場で、包帯やネットを切るとき
医療・福祉・介護関連業

とても良く切れるのと、少し角度がついているので使いやすく、患者さんに安全な作りなので買って良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 20417793
2019-01-21
用途: テープ貼り
サービス業

切れ味が良い お洒落 クリップが付いてるのが良い もう少し安ければかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする