曜日別特売

ボンドフリーハサミ

ボンドフリーハサミ - 長谷川刃物
(2件のレビュー)

より強力なフッ素加工により、粘着テープを切った後でもベタつきにくく、スムーズな切れ味が持続します。
使いやすいロングタイプ。

全長(mm)210刃渡り(mm)80トラスコ品番777-1088材質(刃材)ステンレス、(ハンドル)ABS質量(g)65松吉医科器械コード24-2328-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20417915SBS-1500
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-13
用途: 紙製品の切断

なめらかな切れ味。
押し切りの直進性に優れている。
有償だが、刃の研ぎ直しも可なのはすごい。
リピート購入品。

対象商品 : 20417915
2022-06-18
用途: 商品包装

値段のわりに使いやすい。 軽くてよく切れるので良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする