フリッツメディコ
雑剪刀
ステンレス製の大型剪刀。
材質
ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20417958
E992-021
240
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20417967
E992-022
200
¥
10,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください