ニチオン
音叉
労基法用の聴力検査に用いられます。
材質
スチール/クロームメッキ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B1X10005230001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20418554
1000Hz
1000Hz
135×21×10
02-4205-00
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20418563
4000Hz
4000Hz
132×23×8
02-4205-01
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください