スプリングメジャー

スプリングメジャー - 積水樹脂
(3件のレビュー)

1.5mタイプ。
黒・赤の両面cm表示。

テープ長さ(m)1.5材質(テープ)ガラス繊維寸法(mm)Φ54×15テープ幅(mm)7松吉医科器械コード23-5923-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20418606SP-715
540
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20418606
2022-03-03
用途: 身体計測
製造業

ラチェット機構のクリック音?も静かで良い。
職業柄、様々なテープメジャーを使用してきたが、最善と思える。

1が参考にしています
対象商品 : 20418606
2020-05-26
用途: 洋服の計測
株式会社オールユアーズ卸売・小売業

おしゃれじゃないのがおしゃれで好きです好きです好きです

1が参考にしています
対象商品 : 20418606
2016-10-21
用途: 腹囲測定

1m以上を測れて太めの人に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする