曜日別特売

ロングメジャー

ロングメジャー - クツワ
(1件のレビュー)

2.0mタイプ。
表面は0~200cmまで、裏面は200~400cmまでを表記。

テープ長さ(m)2材質(テープ)グラスファイバー寸法(mm)Φ55×15×16ライトブルーテープ幅(mm)7松吉医科器械コード24-3297-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20418624MJ003LB
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20418624
2021-04-29
用途: 持ち歩き用
サービス業

軽くて頑丈そうですが、メジャーのテープがとても臭います。鼻に刺さるキツイ匂い。
リピータはしません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする