ユーメド貿易
万能瞳孔計
定規は0~120mm。
材質
アルミ
寸法(mm)
170
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00065A00012
松吉医科器械コード
23-7212-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20418746
SM-122
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください