松吉医科器械
打診器(吉村氏)
タイプ
吉村氏
仕様
日本製
材質
(本体)真鍮、(ヘッド)黒ゴム
全長(mm)
170
ヘッド幅(mm)
28
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00037000006
松吉医科器械コード
02-3685-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19606238
MY-2064
¥
3,300
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください