打診器(新米式)知覚針付・黒ゴム

打診器(新米式)知覚針付・黒ゴム - 松吉医科器械
タイプ新米式仕様触診用ブラシ、知覚針付、日本製全長(mm)224材質(本体)(本体)真鍮、(ヘッド)黒ゴムヘッド長(mm)55ヘッド幅(mm)40医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00037000008松吉医科器械コード02-3665-02医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19606256-
6,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする