松吉医科器械
打診器(新米式・知覚針付)シリコン
材質
(本体)真鍮、(ヘッド)シリコン
仕様
触診用ブラシ、知覚針付、日本製
全長(mm)
224
材質(本体)
(本体)真鍮、(ヘッド)シリコン
タイプ
新米式
ヘッド長(mm)
55
ヘッド幅(mm)
40
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00037000008
松吉医科器械コード
02-3665-03
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19606265
-
¥
8,600
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください