松吉医科器械
打診器(米式)多機能型・知覚針付
タイプ
米式
仕様
ルーレット、触診用ブラシ、知覚針付、日本製
材質
(本体)真鍮、(ヘッド)シリコン
全長(mm)
230
ヘッド長(mm)
55
ヘッド幅(mm)
40
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00037000010
松吉医科器械コード
02-3666-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19606274
-
¥
27,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください