曜日別特売

打診器(米式・テーラー)シリコン

打診器(米式・テーラー)シリコン - 松吉医科器械
(1件のレビュー)

ラテックス製シリコン。

タイプ米式・テーラー仕様日本製材質(本体)真鍮、(ヘッド)シリコン全長(mm)190ヘッド長(mm)55ヘッド幅(mm)40医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00037000007松吉医科器械コード02-3665-01医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19606283-
4,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19606283
2024-06-03
用途: 診察時 理学所見時に
医療法人妻鹿整形外科医療・福祉・介護関連業

ゴムはシリコンで優しく打鍵できます。握りてはもう少し太めが好みですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする