松吉医科器械
打診器(米式・テーラー)黒ゴム
ラテックス製黒ゴム。
タイプ
米式・テーラー
仕様
日本製
材質
(本体)真鍮、(ヘッド)黒ゴム
全長(mm)
190
ヘッド長(mm)
55
ヘッド幅(mm)
40
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00037000007
松吉医科器械コード
02-3665-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19606292
-
¥
3,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください