曜日別特売

打診器(米式・テーラー)大・シリコン

打診器(米式・テーラー)大・シリコン - 松吉医科器械

通常型に比べて50mm長い、全長240mm仕様です。

タイプ米式・テーラー仕様日本製材質(本体)真鍮、(ヘッド)シリコン全長(mm)240ヘッド長(mm)55ヘッド幅(mm)40医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00037000007松吉医科器械コード23-3069-01医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19606308-
6,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする