曜日別特売

打診器(大貫氏)知覚針付

打診器(大貫氏)知覚針付 - 松吉医科器械
タイプ大貫氏仕様触診用ブラシ、知覚針付、日本製材質(本体)真鍮、(ヘッド)黒ゴム全長(mm)190ヘッド径(Φmm)30医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00037000005松吉医科器械コード02-3680-00医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19606344MY-2061
5,200
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする