松吉医科器械
打腱器(バギンスキー氏)縦・横型
(1件のレビュー)
ヘッドを写真のタテ向きと通常型のヨコの向きに付け替えることができます。
タイプ
バギンスキー氏
仕様
日本製
材質
(本体)真鍮、(ヘッド)黒ゴム
全長(mm)
(タテ)260、(ヨコ)245
ヘッド径(Φmm)
45
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00037000001
松吉医科器械コード
02-3670-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19606353
-
¥
8,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください