小山医科工業
打腱器(バギンスキー氏)多機能型
タテ・ヨコ型兼用。ヘッドを写真のタテの向きとヨコの向きにつけかえることができます。
タイプ
バギンスキー氏
仕様
触診用ブラシ、知覚針付、日本製
材質
(本体)真鍮、(ヘッド)シリコン
全長(mm)
270
ヘッド径(Φmm)
43
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00037000002
松吉医科器械コード
02-3660-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19606362
-
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください