松吉医科器械
打腱器(バギンスキー氏)通常型
タイプ
バギンスキー氏
仕様
日本製
材質
(本体)真鍮、(ヘッド)黒ゴム
全長(mm)
250
ヘッド径(Φmm)
45
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00037000001
松吉医科器械コード
02-3670-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19606378
-
¥
6,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください