メドライフ
カラー打腱器(バギンスキー氏)
タイプ
バギンスキー氏
材質
(柄)ABS、(シャフト)ステンレス
全長(mm)
(タテ)245、(ヨコ)235
ヘッド径(Φmm)
45
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19606396
-
黒
23-3071-00
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19606405
-
赤
23-3071-01
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19606414
-
緑
23-3071-02
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19606423
-
青
23-3071-03
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください