田中産業
万能ライト
ペンライト方式で舌圧子・鼻鏡・耳鏡の部品3種類を先端に取り付けるだけで検診できます。
ペンライトはクリップ式スイッチを採用。
寸法(mm)
Φ10×140
電源
単4乾電池×2個(付属)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10062000046
松吉医科器械コード
02-3410-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20418895
No.1000B
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください