フリッツメディコ
舌圧子(板状)
(1件のレビュー)
材質
ステンレス(SUS420)
幅(mm)
18
全長(mm)
125
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000004
松吉医科器械コード
20-2910-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19606588
E502-033
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください