星盛堂医療器工業
スターディスポ舌圧子(小児用)
種別
小児用
幅W×全長(mm)
15×130
滅菌方法
EOG滅菌
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:10B2X00029110501
松吉医科器械コード
02-3310-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19606615
-
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください