ディスポーザブル木製舌圧子

ディスポーザブル木製舌圧子 - アズワン
滅菌方法γ線滅菌済材質木製医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00313000003医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(200枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W×全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19606633-17×150
3,250
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
19606642-15×130
3,250
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする