オカダ医材
ディスポ舌圧子(木製)
EOG滅菌済み
材質
木製
幅W×全長(mm)
16×150
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00361DGP005
松吉医科器械コード
23-2235-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19606667
ME-01
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください