日本綿棒
メンティップ舌圧子(未滅菌)小児用
種別
小児用
仕様
未滅菌
タイプ
国産品
幅W×全長(mm)
15×140
アズワン品番
0-319-46
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00094000225
松吉医科器械コード
07-3070-03
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19606676
TD-14
¥
600
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください