日本綿棒
メンティップ舌圧子(木製)小児用
(1件のレビュー)
材質
木製
種別
小児用
仕様
OG滅菌済
タイプ
国産品
幅W×全長(mm)
15×140
アズワン品番
0-319-15
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00094000001
松吉医科器械コード
07-3070-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(300枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19606703
1TD-14
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください