永島医科器械
欧氏管カテーテル(斎藤氏)
一目でサイズがわかる「サイズ識別色付」を採用。
オートクレーブ、プラズマ、EOG滅菌が可能。
全長(mm)
140
有効長(mm)
25
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00138S50103
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
先端外径(Φmm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20418913
10115304
1本
白
3.0
02-4042-00
オープン
取扱い終了
返品不可
20418922
10115313
1式(5本)
青
2.7
02-4042-01
オープン
取扱い終了
返品不可
20418938
10115312
1式(5本)
緑
2.5
02-4042-02
¥
18,600
取扱い終了
返品不可
20418947
10115311
1式(5本)
黄
2.3
02-4042-03
オープン
取扱い終了
返品不可
20418956
10115300
1本
橙
2.0
02-4042-04
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください